Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 453mm B. 345mm H. 185mm, 7.5kg, 2 Räder, Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 453mm B. 345mm H. 185mm, 7.5kg, 2 Räder, Schlüssel
GT Line Kunststoff Werkzeugkoffer Schwarz, L. 453mm B. 345mm H. 185mm, 7.5kg, 2 Räder, Schlüssel
Artikel-Nr.:
     108EL-4414324
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     NM WHEELS PEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Material/Stoff = Kunststoff
Behälter Typ = Werkzeugkoffer
Länge = 453mm
Breite = 345mm
Höhe = 185mm
Maße = 453 x 345 x 185mm
Schlosstyp = Schlüssel
Farbe = Schwarz
Gewicht = 7.5kg

GT Line WerkzeugDer GT Line NM WHEEL PEL ist eine doppelwandige Konstruktion aus HDPE-Harz mit besonders dickem Aluminiumrahmen für einen festen Werkzeugkoffer. Dies bietet einen physischen Schutz gegen versehentliche Stöße. Es handelt sich um ein umfassendes Gehäuse mit Transportwagen und Rädern. Er wurde für den Transport großer Mengen von Werkzeugen und Bauteilen für Techniker konstruiert. Der GT Line NM WHEEL PEL ist ein robustes Gehäuse mit großen Rädern, Top- und Seitengriffen sowie einem Teleskopgriff für einfachen Transport. Warum würden Sie von der Wahl des hochdichten Polyethylengehäuses (HDPE) Ihres Werkzeugkoffers profitieren?Eigenschaften und VorteileLänge 453 mm, Breite 355 mm und Tiefe 185 mm Polyethylengehäuse 2 Metalldeckel mit Sicherheitsstützen Zwei kleine Bauteilekästen Einfaches Stahlscharnier, in mehreren Punkten genietet, um einen hohen Widerstand zu gewährleisten Große Grundfläche für Werkzeuge, Elektrowerkzeuge und Ersatzteile Teleskopgriff und große Räder mit Kugellagern Ergonomischer Griff, gummibeschichteter Griff 2 TSA-Metallschlösser mit Schlüsseln (Flughafensicherheit, hauptsächlich in den USA, kann die Tasche mit einem Master Key entriegeln) Der untere Bereich mit verstellbaren TeilernAnwendungenIndustriell Kfz
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Behälter Typ:
Werkzeugkoffer
Länge:
453mm
Breite:
345mm
Höhe:
185mm
Maße:
453 x 345 x 185mm
Schlosstyp:
Schlüssel
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
7.5kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gt line kunststoff werkzeugkoffer, rollenkoffer, gt line rollkoffer, 4414324, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, GT Line, NMWHEELSPEL, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,25*
€ 284,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,45*
€ 284,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,21*
€ 298,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 246,74*
€ 303,20*
Frei Haus
ab € 255,06*
€ 303,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,20*
€ 360,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6236390
ab € 62,07*
Zubehör
RS Pro
537883
ab € 14,81*
Zubehör
RS Pro
487191
ab € 154,85*
Zubehör
RS Pro
1848033
ab € 10,38*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,60*
Zubehör
RS Pro
6236407
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.