Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 39-teilig verchromt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 39-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 39-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 39-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 39-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 39-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 39-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 39-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 39-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 39-teilig verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-6236390
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6236390
EAN/GTIN:
     5056070935204
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 39
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Finish = Chrom
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

39-teiliger Steckschlüssel- und Bitsatz von RS Pro. Wir stellen vor: 39-teiliger Steckschlüsselsatz von RS Pro. Dieser robuste 1/4-Zoll-Steckschlüssel- und Bitsatz mit Vierkantantrieb bietet ein vielseitiges Werkzeugset für eine Vielzahl von Aufgaben sowohl im Heimwerker- als auch im Profibereich. Die verschleißfeste und Durable geschmiedete Chrom-Vanadium-Stahlkonstruktion sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit und bietet das "ure Drive"-System, um einen festen Halt zu gewährleisten, der ein Abrutschen verhindert und Befestigungselemente, Teile oder Befestigungen unter hohem Drehmoment abrundet. Die wärmebehandelten Steckschlüssel, Bits und Zubehörteile sorgen für erhöhte Festigkeit und Verschleißfestigkeit bei Verwendung über lange Zeiträume hinweg und auch bei rauen Arbeitsbedingungen. Der Satz wird mit einem 1/4-Zoll-Ratschengriff mit Schnellfreigabe und einem 1/4-Zoll-Drehgriff mit 45 Zähnen und einem 1/4-Zoll-Drehgriff geliefert, wodurch dieser Satz vielseitig und anpassungsfähig ist, indem die 2-Zoll-Verlängerungsstange (55 mm) und das 1/4-Zoll-Kreuzgelenk für fast jede Anwendung hinzugefügt werden. Eigenschaften und Vorteile:. Dieser 39-teilige RS Pro Steckschlüssel- und Bitsatz besteht aus wärmebehandeltem und geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl für eine langlebige Haltbarkeit und Beständigkeit, selbst unter rauen Bedingungen am Arbeitsplatz Das innovative "ure Drive"-System bietet einen zuverlässigen und sicheren Griff, um ein Abrutschen und Abrunden von Befestigungselementen, Teilen und Befestigungen zu verhindern Die Werkzeuge sind verchromt, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen und einen Korrosionsschutz für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs zu gewährleisten Der Satz enthält einen komfortablen und ergonomisch geformten 1/4-Zoll-Ratschengriff und einen Drehgriff Die Buchsen, Bits und Zubehörteile werden alle in einem Metallgehäuse mit einer markierten Innenauskleidung geliefert, die ein einfaches Auffinden von Teilen während der Arbeit ermöglicht. Anwendungen:. Diese Art von Steckschlüsselsatz wird üblicherweise von professionellen Handwerkern, Mechanikern oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Steckschlüsselsätze sind wichtige Handwerkzeuge und werden am häufigsten verwendet für: Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Kfz-Reparatur und -Wartung. Warum dieser Satz?. Mit seiner Auswahl an Treiberbits und metrischen Steckschlüsseln ist dieses RS Pro Kit eine kompakte und zuverlässige Ressource für jeden Werkzeugsatz, ob Profi oder Heimwerker. Mit einem Ratschen- und Schraubendrehergriff können Sie bequem arbeiten, ganz gleich, ob beim Festziehen, Lösen oder einfach beim Einstellen von Gegenständen zu Hause oder auf der Baustelle. Was ist im Lieferumfang dieses Sets enthalten?. Metrische Steckschlüssel (mm) 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 Sechskantbits (mm) 3 / 4 / 5 / 6 Schlitzbits (mm) 4 / 5,5 / 7 Pozidriv ® -Bits Pz1 / Pz2 / Pz3 Philips ® -Bits Ph0 / Ph1 / Ph2 / Ph3 manipulationssichere TORX ® -Bits T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 Ratschengriff 1/4 Zoll Drehgriff 1/4 Zoll Antrieb des Kreuzgelenks 1/4 Zoll Laufwerk-Verlängerung 50 mm (2 Zoll) Sechskant-Bitkupplung 1/4-Zoll-Antrieb auf 1/4-Zoll-Sechskant-Bit Aufbewahrungskoffer aus Metall
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
39
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, ratschenkasten rs pro 1/4 zoll, bit satz, einhand-knarrensatz 1/4", 6236390, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, RS PRO, KB0137, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 81,55*
€ 97,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,29*
€ 95,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,38*
€ 92,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,48*
€ 86,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,07*
€ 73,86
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,63*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,83*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 211,55*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.