Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Präzisions-Schraubendrehersatz, 11-teilig Schlitz, PHILLIPS®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-537883
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     537883
EAN/GTIN:
     5056070927247
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreher Typ = Präzisions-Schraubendrehersatz
Stückzahl = 11
Spitzentyp = Schlitz, PHILLIPS®

Alle unsere Schraubendreher sind von führenden Ingenieuren getestet und zugelassen. 11-teiliger Miniatur-Präzisionsschraubendrehersatz von RS PRO. Unser RS PRO 11-teiliger Präzisions-Miniaturschraubendrehersatz wurde mit hochwertigem schwarzem Phosphat für zusätzliche Festigkeit entwickelt und hergestellt. Alle Schraubendreher im Set verfügen über einen ergonomisch geformten Griff, der eine einfache Handhabung und einen hervorragenden Grip ermöglicht. Die Schraubendreher haben einen drehbaren Kopf, der dem Anwender eine präzise und genaue Steuerung ermöglicht. Die 11 Teile im Set haben ebenfalls geschwärzte Stahlschäfte, vernickelte Gehäuse und eine Stahlklinge. Was ist ein Miniatur-Präzisions-Schraubendreher?. Diese Arten von Schraubendrehern gleichen überwiegend den Standard-Schraubendrehern, sind aber kleiner und feiner gearbeitet. Um kurz zu erklären, was ein Schraubendreher ist – er kann in drei wichtige Bestandteile aufgeteilt werden: Spitze, Schaft und Griff. Ein Schraubendrehergriff besteht meist aus starkem Kunststoff oder Metall, dieses Schraubendreher-Set besteht aus einem sehr widerstandsfähigen Metall. Der Schaft ist aus Metall gefertigt, um die Haltbarkeit und Festigkeit zu erhöhen. Ein Schraubendreher wird nach seiner Spitze klassifiziert, die speziell für den Einbau in eine Schlagfläche wie Rillen und Schlitze ausgelegt ist.. Typische Anwendungen:. Miniatur-Präzisionsschraubendreher-Sets werden von einer Vielzahl von Anwendern bevorzugt, um fixe Komponenten zu erstellen, z. B.:. Techniker. Schmuckhersteller. Uhrenhersteller. Mechaniker. Monteure. Hobbyanwender und Heimwerker. Eigenschaften und Vorteile. Drei Jahre Garantie. Geliefert mit einer professionellen, strapazierfähigen und wasserabweisenden Tasche, um die Werkzeuge trocken und sicher zu halten, wenn sie nicht gebraucht werden. Drehköpfe für hohe Präzision und Genauigkeit. Langlebiges, haltbares Material. Pflegeanweisungen. Der Erwerb eines hochwertigen Werkzeugsatzes wie diesem RS PRO 11-teiligen Miniatur-Präzisionsschraubendrehersatz ist eine Investition, wenn Sie sich gut um sie kümmern, werden Sie eine gute Rückkehr erhalten. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Schraubendreher in der mitgelieferten handlichen Tasche aufbewahren, wenn sie nicht gebraucht werden und darauf achten, dass sie sauber und trocken sind, wenn sie weggelegt werden. Wenn Sie eine Silikagelpackung zur Hand haben, ist es sinnvoll, diese mit den Werkzeugen in die Tasche zu stecken, um Rostbildung vorzubeugen.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Präzisions-Schraubendrehersatz
Stückzahl:
11
Spitzentyp:
Schlitz, PHILLIPS®
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, rs pro schraubendrehersatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 11 teilig, 537883, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, RS PRO, SC6750, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 14,81*
€ 20,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,92*
€ 23,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jubilee
MB1803
ab € 64,81*
Zubehör
Jubilee
MB1705
ab € 27,97*
Zubehör
Jubilee
MB1704
ab € 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.