Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

488151, GT Hartschalenkoffer mit Rollen WHEELS 190 PEL NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1235101
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     488151
EAN/GTIN:
     8024482009117
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

488151, Hartschalenkoffer mit Rollen WHEELS 190 PEL NM Doppelwandiger Werkzeugkoffer aus HDPE-Kunststoff mit TSA-Schloss. (TSA- Schlösser können am Flughafen mit einem Generalschlüssel geöffnet werden, dies verhindert ein gewaltsames Öffnen bei der Zollabfertigung). Flugtaugliches Modell, schlagunempfindlich und korrosionsfrei. Besonders für Servicetechniker im Maschinen- und Anlagenbau geeignet. Ausgestattet mit:. Bequemer Transport durch Rollen und Teleskopgriff. Je nach Ausführung (PTS/PSS/PEL) sind die Werkzeugtafeln unterschiedlich bestückbar. 1 Dokumentenfach. 2 Kleinteileboxen (Art. WL01 WL02). 2 TSA Schlösser inkl. Schlüssel.Bodenraum mit verstellbaren Einteilungen (Der abgebildete Inhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten.), Fabrikat: GT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7500 GRAMM
Abmessung:
A 453
Gewicht:
7.5
Außenmaterial:
HDPE-Kunststoff
flugtauglich:
Ja
rollbar:
Ja
Herstellerartikelnummer:
NM WHEELS PEL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,24*
€ 284,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,18*
€ 284,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,48*
€ 298,49*
Frei Haus
ab € 248,98*
€ 303,40*
Frei Haus
ab € 256,32*
€ 303,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6236390
ab € 61,58*
Zubehör
RS Pro
537883
ab € 14,76*
Zubehör
RS Pro
487191
ab € 154,85*
Zubehör
RS Pro
1848033
ab € 10,37*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,60*
Zubehör
RS Pro
6236407
ab € 28,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.