Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 1 x 55 x 2.2 mm, 0842KD/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 1 x 55 x 2.2 mm, 0842KD/SB
Lötspitze, Meißelform, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 1 x 55 x 2.2 mm, 0842KD/SB
Lötspitze, Meißelform, Ø 8.5 mm, (D x L x B) 1 x 55 x 2.2 mm, 0842KD/SB
Artikel-Nr.:
     4502-04L351
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0842KD/SB
EAN/GTIN:
     4099891398200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, 0842KD/SB, Ersa ERSADUR-Lötspitze, für erhöhte Wärmezufuhr, für folgende Lötkolben: ERSA 15+ (0E015CD), ERSA 25+ (0E025CD) MULTI-PRO (0930CD), PTC 70 (0710CD), MULTI-TC (0760ED), MULTI-SPRINT (0960ED), RT 80 (0890CD), BASIC TOOL 60 (0670CDJ), ERGO TOOL (0680CDJ) und POWER TOOL (0840CDJ). Meißelform, verlängert, 2,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2.2 mm
Dicke:
1 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Geeignet für:
ERGO TOOL, POWER TOOL, ANALOG 60/60 A, ANALOG 80/80 A, DIGIT
Länge:
55 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 13,39*
€ 9,80*
ab € 9,42*
€ 13,41*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 14,06*
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 14,38*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 194,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,27*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 203,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 113,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 137,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 49,07*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 61,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.