Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 110 mm, 48 g, Schneidkapazität (0.6/0.5 mm/–/–), 670EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Seitenschneider, 110 mm, 48 g, Schneidkapazität (0.6/0.5 mm/–/–), 670EP
ESD Seitenschneider, 110 mm, 48 g, Schneidkapazität (0.6/0.5 mm/–/–), 670EP
Artikel-Nr.:
     4502-03L0526
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     670EP
EAN/GTIN:
     4003019076246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Spitzschneider, 670EP, Erem Geeignet zum Schneiden von SMD- und Mikrogehäusekontakten. Hochpräzisions-Spitzenschneider. Für Anschlüsse von SMD-Mikrogehäusen bis 0,25 mm, auch im Raster kleiner als 1/20". Für µ-pitches unter 0,5 mm benötigen Sie das Modell 670EPF. Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 68 g * Länge: 110 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
110 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (mittelhart):
0.5 mm
Schneidkapazität (weich):
0.6 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 67,71*
€ 84,70*
€ 4,00*
ab € 74,81*
€ 93,53*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 93,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 75,98*
€ 94,42*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 77,80*
€ 98,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 227,00*
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 76,74*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 51,80*
Zubehör
Weller Tools
612N
ab € 55,53*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 89,12*
Zubehör
Weller Tools
670E
ab € 67,12*
Zubehör
Weller Tools
676E
ab € 52,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.