Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
hjh OFFICE Chefsessel ERGOHUMAN SIGNATURE GEN2, Netzrückenle 601271-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-601271-YY
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
652313
EAN/GTIN:
4064323045656
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
hjh OFFICE Chefsessel ERGOHUMAN SIGNATURE GEN2, Netzrückenlehne, Tragkraft 120 kg, Sitzhöhe 490 - 590 mm, schwarz Der hjh OFFICE Chefsessel ERGOHUMAN SIGNATURE GEN2 setzt neue Maßstäbe für ergonomisches Sitzen. Das schwarz pulverbeschichtete Aluminiumgestell mit mattem Satin-Finish vereint zeitloses Design mit hoher Stabilität. Die durchdachte 12-Zonen-Netzbespannung passt sich gezielt an verschiedene Körperregionen an und sorgt für optimalen Sitzkomfort. Dank der innovativen 5D-Armlehnen mit Gaming-Position und der flexiblen Lendenwirbelstütze lässt sich der Stuhl präzise an individuelle Bedürfnisse anpassen. Hochwertige Materialien und eine langlebige Konstruktion gewährleisten maximale Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer. Schwarz pulverbeschichtetes Aluminiumgestell, mattes Satin-Finish für edle Optik 12-Zonen-Netzbespannung für gezielte Unterstützung der Körperregionen 5D-Armlehnen mit Softpad-Auflage, inklusive kippbarer Gaming-Position Extrem abrieb- und rutschfester Netzstoff, getestet mit bis zu 100.000 Scheuertouren Segment Locking Funktion, Sitz- und Rückenneigung in 4 Positionen arretierbar Glasfaserverstärkte High-Tec-Mechanik, besonders leicht und stabil 2D-Kopfstütze, in Höhe und Neigung verstellbar Flexible Lendenwirbelstütze, variierbarer Anpressdruck für optimalen Halt Floating Drift Funktion, Sitz und Rücken bewegen sich synchron mit der Körperhaltung Massives Designer-Fußkreuz aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium
Weitere Informationen:
Armlehnen Farbe:
schwarz
Armlehnen inklusiv:
ja
Armlehne Typ:
multifunktional
Armlehne Verstellbarkeit:
horizontal-\, vertikal-\, breiten- und radialverstellbar
Beckenunterstützung:
ja
Bezug Material:
100% Polyester
Eigengewicht:
20.2 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Federkrafteinstellung:
ja
Fußkreuz Farbe:
schwarz
Fußkreuz Material:
Kunststoff
Höhe:
1190 - 1380 mm
Kategorie:
Bandscheiben-Bürodrehstuhl
Kopfstütze:
verstellbar
Rollen:
ja
Rückenlehne:
hoch
Rückenlehne Höhe:
590 - 650 mm
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch
Rückenlehne höhenverstellbar:
ja
Rückenlehne Mechanik:
synchron
Sitz Breite:
510 mm
Sitz Höhe:
490 - 590 mm
Sitz Tiefe:
420 - 460 mm
Sitzhöhe verstellbar:
ja
Sitztiefenverstellung:
ja
Lordosenstütze verstellbar:
ja
HEIGHT GRO:
660.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
775.00 mm
WEIGHT GRO:
26.580000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rieck
... >
Bürostühle
>
Chefsessel
>
hjh OFFICE Chefsessel ERGOHUMAN SIGNATURE GEN2, Tragkraft 120 kg
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
arbeitssessel
,
Chefsessel, Bürostühle
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 543,12*
€ 693,88*
Lager 4445
8 Tage
35
Frei Haus
ab € 665,13*
€ 775,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,77*
€ 923,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,12*
€ 920,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,39*
€ 896,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,02*
€ 860,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,13*
€ 791,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm für Hartböden
Kottig
97044
€ 59,25*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,27*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 62,64*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,86*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,75*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,22*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 61,80*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 74,96*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.