Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO FIX sitzgebremst 10mm / 5 447100-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447100-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619023
EAN/GTIN:
     4260182537725
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
hjh office stuhlrollen
bürostuhlrolle
hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO FIX sitzgebremst 10mm / 50mm Zinkdruckguss, (5er Pack) 5er Pack Hartbodenrollen, Zinkdruckguss, Schwarz pulverbeschichtet, bremsen unter Belastung Made In Germany
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1 kg
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
- mm
Sitz Höhe:
- mm
Sitz Tiefe:
- mm
HEIGHT GRO:
6.10 mm
WIDTH GRO:
5.00 mm
DEPTH GRO:
5.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Bürostühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 82,04*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 71,49*
€ 91,39*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,98*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,30*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,03*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,55*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.