Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO FIX sitzgebremst 11mm / 5 447099-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447099-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619022
EAN/GTIN:
     4260182537718
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
hjh office stuhlrollen
bürostuhlrolle
hjh OFFICE 5x Hartbodenrollen ROLO FIX sitzgebremst 11mm / 50mm Zinkdruckguss, (5er Pack) 5er Pack Hartbodenrollen, Zinkdruckguss, Schwarz pulverbeschichtet, bremsen unter Belastung Made In Germany
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1 kg
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
- mm
Sitz Höhe:
- mm
Sitz Tiefe:
- mm
HEIGHT GRO:
6.00 mm
WIDTH GRO:
5.10 mm
DEPTH GRO:
5.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Bürostühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 82,73*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 71,58*
€ 92,21*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,81*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 41,98*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 53,73*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,50*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.