Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuhe HyFlex® 11-427, Größe 9 grau/hellgelb, EN 357586-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-357586-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuhe HyFlex® 11-427, Größe 9 grau/hellgelb, EN 388, EN 407 PSA-Kategorie III nach EN 388 EN 407 Kat. III Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt und mit wasserbasiertem Polyurethan und Nitril beschichtet ¾-Beschichtung silikon- und DMF-frei wasser- und ölabweisend gute Abrieb- und Schnittfestigkeit Schnittschutzlevel B Hitzebeständigkeit bis 100 °C Anwendung: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von kleinen trockenen und ölbenetzten Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen Weitere technische Eigenschaften: Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 2 EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
.075000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 11,64667* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 169,35*
€ 201,53
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 168,16*
€ 200,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,41*
€ 192,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 155,67*
€ 185,25
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 139,76*
€ 166,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.