Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NON-SLIP Mechanics-Handschuh mit Elasthan-Rücken gelb, Größe 245022-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245022-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1930-HS
EAN/GTIN:
     4005781193008
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NON-SLIP Mechanics-Handschuh mit Elasthan-Rücken gelb, Größe S für Arbeiten mit glatten Materialien, wie Glas und Keramik, im Forst, beim Maschinenhandling, auch für Paketzusteller, Lagerarbeiter und Feinmechaniker gepolsterter, flexibler, gelber Elasthan-Rücken Chloropren-Kautschukknöchelschutz Terry-Cotton-Schweißabsorbereinsatz Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder zusätzlich mit ergonomisch gestalteten Anti-Rutsch-Belägen aus Silikon Daumen- und Zeigefinger-Kuppen mit extra großen Anti-Rutschbelägen aus Silikon perfekte Passform sicherer Halt gutes Trage- und Tastgefühl ermöglicht lange Tragezeiten höchster Schutz und Tragekomfort atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern KWF-getestet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
.140000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 18,44*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 13,25*
€ 18,70*
1 Tag
9
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 18,72*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 25,46*
Lager 4445
75
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 23,85*
€ 31,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,13*
€ 37,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.