Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. NON-SLIP 1930-7 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-676403-BP
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1930-7
EAN/GTIN:
     4005781193008
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FerdyF. NON-SLIP 1930-7 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 7,S EN 388 CAT II 1 Paar

Handschuh Mechanics NON-SLIP

Mit Klettverschluss
Griffsicher durch Silikon-Noppen
Innenhand aus atmungsaktiven, waschbarem Clarino®-Kunstleder

Silikon, verschmolzen auf Clarino®-Kunstleder. Bietet einen sicheren Griff auf jedem glatten oder geriffelten Untergrund - Glas, Metall, Holz - uvm. Ideal für Paketdienstauslieferer, Lagerarbeiter oder Feinmechaniker. Auch im Sanitär- und Trockenausbau-Bereich sowie im öffentlichen Leben wird er gern getragen. Widerstandsfähiges, aber trotzdem weiches und geschmeidiges Material sorgt für ein gutes Tastgefühl.

Ausstattung:
Waschbar, atmungsaktiv · Extrem widerstandsfähig trotzdem weich und geschmeidig · Komplette Hand-Innenfläche mit ergonomisch geformten Anti-Rutsch-Belägen aus Silikon · Daumenund Finger-Kuppen mit extra großem Anti-Rutschbelag aus Silikon · Handrücken aus elastischem Elasthan · Neopren-Knöchelschutzpolster · Elastische luftige Finger-Zwischenräume · Daumen und Zeigefinger-Spitzen mit gedoppelten Verstärkungen armiert · Zusätzliche widerstandsfähige Kunstleder-Verstärkung an Daumen und Zeigefinger · Terry-Cotton-Schweißabstreifer am Daumen.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 7,S · Herstellerfarbe: Gelb · Material (Handfläche): Polyamid,Polyurethan · Material (Handrücken): Elasthan · Material (nur für Titel): Clarino®-Kunstleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
FerdyF.
Farbe:
gelb
Material (Handrücken):
Elasthan
Material (Handfläche):
Polyamid | Polyurethan
Material (nur für Titel):
Clarino®-Kunstleder
Größe (Handschuhe):
7 | S
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh s, FerdyF., 1930-7, NON-SLIP, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 18,19*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 13,10*
€ 18,73*
Lager 102
11
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 18,74*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 25,60*
8 Tage
75
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 23,80*
€ 31,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paar
ab 25 Paar
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.