| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-229787-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371047 EAN/GTIN: 0076490446888 |
| |
|
| | |
| ANSELL Handschuhe HyFlex® 48-101 Gr.9 schwarz nach EN 388 Kat. II Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung Innenhand beschichtet Strickbund leichte Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern gute Beweglichkeit präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld für Spezialanwendungen Anwendung: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund Norm: EN 388 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 120.00 mm | WEIGHT GRO: | .030000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61161080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| |