| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-229083-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371328 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ANSELL Handschuhe HyFlex® 11-616 Gr.9 nach EN 388 Kat. II Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung Innenhandbeschichtung Strickbund sehr dünner Handschuh, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut herausragender Tragekomfort perfekte Passform hohe Tastsensibilität für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen für Spezialanwendungen geeignet Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 2 Weiterreißfestigkeit: 2 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund, sehr dünner Handschuh Norm: EN 388:2016 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 125.00 mm | DEPTH GRO: | 240.00 mm | WEIGHT GRO: | .025000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61161080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| |