Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-228618-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371659 EAN/GTIN: 4008198710073 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Handschuhe Sahara 100 Gr.7 gelb nach EN 388 Kat. II Baumwolltrikot mit hochwertiger Nitrilbeschichtung, gelb mit Strickbund gutes Tastempfinden leicht flexibel robust silikonfreie Handschuhoberfläche feuchtigkeitsabweisend Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 Weiterreißfestigkeit: 1 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: silikonfrei, Lebensmittelunbedenklichkeit Norm: EN 388 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 13.00 mm | WIDTH GRO: | 10.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | .059000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61161020 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, winter nitrilhandschuhe gelb gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 9,95* | ab € 45,36* | € 53,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 43,86* | € 58,59* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 54,80* | € 66,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,48* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 331,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|