Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rammschutz-Poller Swing, Innenbereich, HxØ 655 x 159 197524-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197524-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.23.867
EAN/GTIN:
     4055381598161
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
MORAVIA Rammschutz-Poller Swing, Innenbereich, HxØ 655 x 159 mm Der Rammschutz-Poller Swing für den Innenbereich minimiert Beschädigungen und dient dem Schutz vor Anfahrschäden im Lager und an Fahrzeugen. Der Poller ist in der Lage sich bis max. 25° zu neigen und nachzugeben. Aus Gütestahl, beschichtet Für den Einsatz im Innenbereich Stabile Bodenplatte zum Aufdübeln Neigungswinkel max. 25° Stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück Einsatzbereich = Innenbereich Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Höhe = 655 mm Breite = 270 mm Tiefe = 270 mm Stärke = 4,5 mm Durchmesser = 159 mm Farbe = verkehrsgelb tiefschwarz Eigengewicht = 17 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
17 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
655 mm
Breite:
270 mm
Durchmesser:
159 mm
Farbe:
verkehrsgelb\;tiefschwarz\;
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Stärke:
4.5 mm
Tiefe:
270 mm
HEIGHT GRO:
725.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
17.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,89*
€ 283,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,08*
€ 292,07*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 271,68*
€ 325,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,69*
€ 327,49*
€ 4,70*
ab € 320,63*
€ 378,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
199.28.682
ab € 89,51*
Zubehör
Moravia
ab € 84,26*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 13,54*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.