Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller SWING, Inneneinsatz, Stahl, g/s, 665 mm Höhe, Ø 159 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100254
100254
Artikel-Nr.:
     164-100254
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.23.867
EAN/GTIN:
     4055381598161
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutz-Poller Swing
zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Gesamthöhe: 665 mm
Poller-Ø: 159 mm
Wandstärke: 4,5 mm
Bodenplatte: Ø 270 mm x 10 mm
Der Poller neigt sich bis max. 25° und stellt
sich automatisch in die Ausgangsposition zurück.
Bestellhinweis:
Pro Schutzelement sind 4 Stück "Universaldübel
mit Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder
4 Stück "Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
665 mm
Außen Ø:
159 mm
Stärke:
4,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,75*
€ 280,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,67*
€ 289,11*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 271,91*
€ 324,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,56*
€ 327,22*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 322,05*
€ 380,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,20*
€ 397,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
199.28.682
ab € 69,77*
Zubehör
Moravia
ab € 84,20*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
ab € 7,63*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 10,53*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.