Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Winkelschlüssel mit Niethaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 30 mm, Gesamtlänge: 245 mm
Die 100 cm hohen Absperr-Pfosten aus feuerverzinktem Stahl besitzen 2 Kettenösen zum Anbringen von Absperrketten. So sind die Ø 6 cm großen Poller ideal, um Parkplätze, Sicherheitsbereiche, Arbeits...
Absperrpfosten 89x900mm, ortsfest, zur Dübelbefestigung, feuerverzinkt, gelb-schwarz, aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100x150mm feuerverzi...
Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, ortsfest, für Dübelbefestigung, feuerverzinkt, gelb-schwarz, ohne Öse aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe ortsfest für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Ø 60mm,1000mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, für den Innen- und Außenbereich, besonders geeignet in Lage...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Ref...
K.57 Schutzpfosten XL,z.dübeln,gelb/schwarz,Stahl,pulverbeschichtet,Ø76mm,1000mm K.57 Schutzpfosten XL, zum Aufdübeln, sicherer Schutz gefährdeter Bereiche, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: ...
Absperrpfosten Stahl, vz., weiß beschichtet, 3 rote Streifen, Ø 152, H 1000 mm, zum Aufdübeln Stahlrohrpoller für starke Belastungen mit aufgeschweißter Stahlkapppe zur Sicherung von Toreinfahrten,...
Die 100 cm hohen Absperr-Pfosten aus feuerverzinktem Stahl sind ideal, um Bereiche wie Parkplätze, Fußgängerzonen oder Grundstückszufahrten sicher abzusperren. Durch die 19,5 x 12 cm großen Fußplat...
Sperrpfosten,mit einer Öse, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte ...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...
Sperrpfosten, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln ...
Sperrpfosten, mit einer Öse, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln Ø 76 mm Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte zum Auf...