Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Rammschutz-Poller zum Aufdübeln, gelb beschichtet, Durchm. 159 mm, Höhe 665 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126041321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     199.23.867
EAN/GTIN:
     4055381598161
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
∙ Extrem belastbarer, flexibler Poller aus Gütestahl ∙ Beim Aufprall schwingt der Poller aus, dadurch wird die Energie direkt absorbiert (progressive Kraftaufnahme) ∙ Innenliegende Stahlspiralfeder ∙ Fußteil mit PU-Puffer ∙ Rohrdurchmesser 159 mm ∙ Wandstärke 4,5 mm ∙ Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. ∙ Zum Aufdübeln mit runder Bodenplatte 270 x 10 mm ∙ Neigung bis 25° (ca. 310 mm) · Farbe gelb mit schwarzen Signalstreifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,46*
€ 280,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,44*
€ 288,82*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 272,11*
€ 324,60*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,77*
€ 327,19*
€ 4,70*
ab € 320,83*
€ 383,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,19*
€ 389,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,64*
€ 342,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,23*
€ 337,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
199.28.682
ab € 89,29*
Zubehör
Moravia
ab € 80,54*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,29*
Zubehör
Moravia
ab € 2,59*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 13,55*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.