Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller, zum Aufdübeln, Höhe 665 mm, gelb beschichtet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poller
Poller
Poller
Artikel-Nr.:
     103-526591
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.23.867
EAN/GTIN:
     4055381598161
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Poller, zum Aufdübeln, Höhe 665 mm, gelb beschichtet.

Vermindert Beschädigungen an Fahrzeugen und Inventar. Selbstaufrichtend.

Die innenliegende Stahl-Spiralfeder in Verbindung mit dem elastischen Puffer aus Polyurethan absorbieren die auftretenden Anfahrkräfte (progressive Kraftaufnahme). Minimiert Beschädigungen am Poller und dem Fahrzeug (Stapler, LKW). Der Poller neigt sich bis max. 25° und stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück. Poller aus Gütestahl, Ø 159 mm, Wandstärke 4,5 mm. Bodenplatte 270 mm Ø x 10 mm. Der Poller ist zum Aufdübeln - unter Zubehör finden Sie ein Bodenrohr zum Einbetonieren.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
665 mm
Höhe über Flur:
665 mm
Pfostenmaße:
Ø 159 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
beschichtet
Pfostenfarbe:
gelb, schwarz
Bauweise:
selbstaufrichtend
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl bodenplatte, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, 526591 49, Absperrung, Absperrungen, Elastischer Aufprallschutz, Pfosten zum Absperren, Poller, Poller als Rammschutz, Schutzpoller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,46*
€ 280,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,44*
€ 288,82*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 272,11*
€ 324,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,77*
€ 327,19*
€ 4,70*
ab € 320,83*
€ 383,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,12*
€ 307,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
199.28.682
ab € 89,29*
Zubehör
Moravia
ab € 80,54*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,29*
Zubehör
Moravia
ab € 2,59*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 13,55*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.