Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER® Schraubstock COMPACT mit Quicklaunch 130969-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130969-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830349
EAN/GTIN:
     4010898118011
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
HEUER® Schraubstock COMPACT mit Quicklaunch Benötigen Sie einen kompakten und schnellgängigen Schraubstock, sind Sie mit dem HEUER® COMPACT gut beraten. Der Schraubstock ist mit Schnellverstellung, austauschbaren Backen und Rohrspannbacken flexibel einsetzbar. Schraubstock HEUER® aus geschmiedetem C45-Stahl mit Pulverbeschichtung Schnellverstellung mit neuer Technologie Auswechselbare und wendbare Backen sowie gefräste Rohrspannbacken Zubehör für Dreh- und Höhenverstellbarkeit erhältlich Spanntiefe = 65 mm Spannweite = 130 mm Backenbreite = 120 mm Verstellbereich bis = 130 mm Spindel Länge = 270 mm Spindel austauschbar = ja Gefräste Rohrspannbacken = ja Eigengewicht = 4,5 kg
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Eigengewicht:
4.5 kg
Gefräste Rohrspannbacken:
ja
Spanntiefe:
65 mm
Spannweite:
130 mm
Spindel austauschbar:
ja
Spindel Länge:
270 mm
Verstellbereich bis:
130 mm
HEIGHT GRO:
145.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
4.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82057000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst\/Spe
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 110,62*
€ 134,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,19*
€ 143,00*
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 121,52*
€ 143,24*
1 Tag
30
€ 7,99*
ab € 121,21*
€ 144,00*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 166,91*
€ 196,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,05*
Zubehör
Brockhaus Heuer
116120
ab € 16,46*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,80*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111120
ab € 25,40*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113120
ab € 29,86*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112120
ab € 24,66*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110120
ab € 22,15*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109120
ab € 25,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108120
ab € 24,65*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107120
ab € 24,73*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115105
ab € 77,31*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119100
ab € 24,75*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.