Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock Compact 120 mm Brockhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubstock Compact 120 mm Brockhaus
Schraubstock Compact 120 mm Brockhaus
Artikel-Nr.:
     4012-113397
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     118 001
EAN/GTIN:
     4010898118011
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Schraubstock Compact

Ausführung: Sehr kompakte Konstruktion, aus Stahl, mit Schnellverstellung HEUER Quicklaunch. In 3 Sekunden komplett zu öffnen ohne Betätigung des Schwengels. Druckfeder garantiert die sichere Arretierung in der gewünschten Position. Auswechselbare, wendbare Backen mit glatter und geriffelter Spannfläche. Integrierte Rohrspannbacken für Rohre von 15 bis 50 mm.

Hinweis: Trotz einer Backenbreite von 120 mm entsprechen die Lochabstände im Fuß denen eines Schraubstocks mit Backenbreite 100 mm.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
130 mm
Spanntiefe:
65 mm
Ambosslänge:
45 mm
Ambossbreite:
35 mm
Lochabstand, lange Seite:
73 mm
Lochabstand, kurze Seite:
56 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Markenname:
BROCKHAUS HEUER
Herstellername:
Brockhaus HEUER GmbH
Herstellerartikelnummer:
118 001
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, 50520120, Brockhaus, Compact, Heuer, QR4029026, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
€ 4,90*
ab € 121,74*
€ 139,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,32*
€ 139,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,10*
€ 141,75*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 124,24*
€ 142,46*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 143,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,12*
Zubehör
Brockhaus Heuer
116120
ab € 16,05*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,75*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111120
ab € 25,41*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113120
ab € 29,97*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112120
ab € 25,60*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110120
ab € 21,97*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109120
ab € 26,01*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108120
ab € 24,56*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107120
ab € 25,24*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115105
ab € 77,71*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,07*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104200
ab € 134,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.