Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER 118 001 Parallelschraubstock HEUER Compact Backenbreite 120 mm Spannweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HEUER 118 001 Parallelschraubstock HEUER Compact Backenbreite 120 mm Spannweite
HEUER 118 001 Parallelschraubstock HEUER Compact Backenbreite 120 mm Spannweite
HEUER 118 001 Parallelschraubstock HEUER Compact Backenbreite 120 mm Spannweite
HEUER 118 001 Parallelschraubstock HEUER Compact Backenbreite 120 mm Spannweite
Artikel-Nr.:
     1955B-2000278867
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     118 001
EAN/GTIN:
     4010898118011
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
"Parallelschraubstock HEUER Compact Backen-B.120mm Spann-W.130mm STA HEUER mit Schnellverstellung · nur 4,5 kg Gewicht · 10 kN Spannkraft · ideal geeignet für den mobilen und stationären Einsatz · Made in Germany Besondere Produktvorteile: - Die Schnellverstellung HEUER Quicklaunch ermöglicht das Öffnen und Schließen um 130 mm in wenigen Sekunden, ohne die Spindel zu betätigen - Die auswechselbaren, wendbaren Backen mit glatter und geriffelter Spannfläche sind gehärtet und verzinkt - Spannbereichsanzeige mit Skala zum einfachen Voreinstellen der Spannbacke - Integrierte Rohrspannbacken für Rohre von 5/8"" bis 2"" (15-50 mm) · Lieferung ohne Tischklammer" Passendes Zubehör: - Tischklammer Größe 100: Art.-Nr. 4000 830 380 - Drehteller Größe 100: Art.-Nr. 4000 830 369 - Drehklammer Größe 100: Art.-Nr. 4000 830 382 - Schutzbacken Größe 120
Weitere Informationen:
eClassID:
21020603
HerstellerNr:
118 001
Werksnummer:
4000830349
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
4,600000
Gewicht brutto Kg:
4,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Backenbreite 120 mm Spannweite 130 mm
Produktart:
Parallelschraubstock
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 121,61*
€ 143,42*
3 Tage
11
€ 4,90*
ab € 121,49*
€ 143,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 145,52*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 146,25*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 132,74*
€ 158,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,20*
Zubehör
Brockhaus Heuer
116120
ab € 16,09*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,35*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111120
ab € 25,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113120
ab € 29,96*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112120
ab € 25,52*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110120
ab € 22,01*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109120
ab € 25,84*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108120
ab € 24,65*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107120
ab € 25,14*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115105
ab € 77,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,07*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.