Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock HEUER Compact Backen-B.120mm Spann-W.130mm geschm.HEUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000830349
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     118 001
EAN/GTIN:
     4010898118011
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock

Parallelschraubstock HEUER Compact Backenbreite 120 mm Spannweite 130 mm geschmiedet HEUER


mit Schnellverstellung · nur 4,5 kg Gewicht · 10 kN Spannkraft · ideal geeignet für den mobilen und stationären Einsatz · Made in Germany
Besondere Produktvorteile:
- Die Schnellverstellung HEUER Quicklaunch ermöglicht das Öffnen und Schließen um 130 mm in wenigen Sekunden, ohne die Spindel zu betätigen
- Die auswechselbaren, wendbaren Backen mit glatter und geriffelter Spannfläche sind gehärtet und verzinkt
- Spannbereichsanzeige mit Skala zum einfachen Voreinstellen der Spannbacke
- Integrierte Rohrspannbacken für Rohre von 5/8" bis 2" (15-50 mm) · Lieferung ohne Tischklammer
Weitere Informationen:
Marke:
HEUER
Spanntiefe:
65 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 121,61*
€ 143,42*
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 121,49*
€ 143,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 145,52*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 146,25*
Lager 7051
1
€ 7,99*
ab € 146,48*
€ 172,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,20*
Zubehör
Brockhaus Heuer
116120
ab € 16,09*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,35*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111120
ab € 25,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113120
ab € 29,96*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112120
ab € 25,52*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110120
ab € 22,01*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109120
ab € 25,84*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108120
ab € 24,65*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107120
ab € 25,14*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115105
ab € 77,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,07*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.