Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip FLEXIBLE LED SMD 2835, IP20, 12V, 5W/m, CRi >90, dimmbar, max. 10 Meter, 4000K, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip FLEXIBLE LED SMD 2835, IP20, 12V, 5W/m, CRi >90, dimmbar, max. 10 Meter, 4000K, 500cm
LED Strip FLEXIBLE LED SMD 2835, IP20, 12V, 5W/m, CRi >90, dimmbar, max. 10 Meter, 4000K, 500cm
LED Strip FLEXIBLE LED SMD 2835, IP20, 12V, 5W/m, CRi >90, dimmbar, max. 10 Meter, 4000K, 500cm
Artikel-Nr.:
     440-NO-5014100514
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5014100514
EAN/GTIN:
     4044538064918
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip FLEXIBLE LED SMD 2835, IP20, 12V, 5W/m, CRi >90, dimmbar, max. 10 Meter, 4000K, 500cm

  • Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • EPREL Nr.: 1286794
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 4,16 A
  • Material: PVC / Kupfer
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2450 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 60 SMD LED / Meter
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Netzanschluss: Anschlussleitung beidseitig
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 0,15 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 2x 30 cm
  • Zubehör: Aluminium-Profil (empfohlen) excl
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Artikelnummer: NO-5014100514
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Systemgebunden
  • Selbstklebende Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Kürzbar alle-L: 5 cm
  • Zubehör: Stromversorgung (benötigt) + Steuergerät (optional) excl
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90 / Stufe 1A)
  • Größe: Keinster Biegeradius-Ø: 3 cm
  • Zubehör: Verbinder (optional) excl
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Farbabstand (MacAdam): <3 SDCM
  • Größe: Maximal betreibbare Länge-L: 1000 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien ist notwendig.
  • Betriebsgerät: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, 12V.
    nobilé Empfehlung: EL-12V Series
  • Maximale Anschlussleistung 50W (= 10 Meter)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 88,43*
€ 88,43*
€ 8,50*
ab € 74,28*
€ 94,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,45*
€ 98,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011146806
ab € 19,19*
Zubehör
nobilé
NO-5011146813
ab € 24,28*
Zubehör
nobilé
NO-5011147806
ab € 21,60*
Zubehör
nobilé
NO-5011147809
ab € 25,99*
Zubehör
nobilé
NO-5011150002
ab € 56,29*
Zubehör
nobilé
NO-5011150001
ab € 3,40*
Zubehör
nobilé
NO-5011146814
ab € 18,72*
Zubehör
nobilé
NO-5011146803
ab € 13,60*
Zubehör
nobilé
NO-5011146804
ab € 13,60*
Zubehör
nobilé
NO-5011146815
ab € 18,78*
Zubehör
nobilé
NO-5011148801
ab € 20,29*
Zubehör
nobilé
NO-5011148803
ab € 25,52*
Zubehör
nobilé
NO-5011148802
ab € 20,33*
Zubehör
nobilé
NO-5011148804
ab € 25,49*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.