LED-Flexband 24V IP00 4000 K 19303104LED-Flexplatine, 10 m, CRI > 95, 10 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von...
Flexibler LED-Strip fur die Innenanwendung, CRI90, mit selbstklebender Rückseite, einfarbig 4,8W/m:alle 100 mm oder 7 LEDs teilbar LED-Abstand:14,5 mm leichte lotfreie Montage durch Steckverbindung...
Egal ob Sie mit indirektem Licht die Decke fluten oder mit Lichtleisten eine Direktbleuchtung umsetzten, durch die schmale und flexibele Bauart, schaffen Sie immer eine besondere Atmosphäre. Nutzen...
LED-Band SL-XXL 15W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, Rolle 10 m Für eine moderne LED-Beleuchtung im Wohnbereich sind sehr häufig große Bahnenlängen nötig. Die maximale Bahnenlängen von 10 m bis zu 20 m pro...
LED SIL842-Flexband, 24V, 2.4W, IP20, neutralweiß, 10m Rolle Farbtemperatur: 4200 K Polzahl: 2 Montageart: Aufbau Montage Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet Mittlere Lampenle...
LED Strip EXPERT LONG DISTANCE LED, 19,2W/m, 4000K, 1-10M, 128 LED/m, IP20, 24V, 2400lm, Ra90 Farbtemperatur: 4000 K Dimmbar: ja Abgabemenge: 1 Stück Marke: SIGOR Einsatzraum: Für den Innenbereich ...
Zaubern Sie höchst stimmungsvolle Lichteffekte! Supereinfach mit der selbstklebenden LED-Leiste von McShine. Schnell und überall einsetzbar - ob in Flur, Fenster, Vitrine, als Partybeleuchtung oder...
LED Band HALEMEIER Versa COB 10 12VDC nw L=10m 10W/m KonfektionsRolle COB (Chip-On-Board) mit durchgehender Phosphorbeschichtung keine sichtbaren LED Punkte speziell für flache ChannelLine Profile,...
LED-Strip 10m 4000K IC 24VDC ICSB202460354010MKürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC s (Strom-Konstanter) s...
LED Band HALEMEIER Versa Inside 160 12VDC nw L=10m 9,6W/m KonfektionsRolle 30 % gleichmässigere Lichtverteilung 30 % effizienter 30 % mehr Licht beidseitige Zuleitung bei der 3000 mm Länge (ein Sch...
LED-Strip 10m 4000K IC 60LEDm ICSB202430354010MKürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC s (Strom-Konstanter) ...