Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu T-Profil 2 TP 2m, bis 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu T-Profil 2 TP 2m, bis 12mm
Alu T-Profil 2 TP 2m, bis 12mm
Alu T-Profil 2 TP 2m, bis 12mm
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011146804
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011146804
EAN/GTIN:
     4044538061665

Alu T-Profil 2 TP 2m, bis 12mm

  • Produktart: T-Profil
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-5011146804
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,20*
€ 16,20*
€ 8,50*
ab € 13,55*
€ 19,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,15*
€ 20,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011146808
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.