Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck-Profil 4 TP, 2m, bis 14mm, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Eck-Profil 4 TP, 2m, bis 14mm, weiß matt
Alu Eck-Profil 4 TP, 2m, bis 14mm, weiß matt
Alu Eck-Profil 4 TP, 2m, bis 14mm, weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011150002
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011150002
EAN/GTIN:
     4044538074320

Alu Eck-Profil 4 TP, 2m, bis 14mm, weiß matt

  • Produktart: Eckprofil
  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-5011150002
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,83*
€ 66,83*
€ 8,50*
ab € 56,30*
€ 73,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,68*
€ 76,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
NO-5011150001
ab € 3,43*
Ähnlich
nobilé
NO-5011146803
ab € 13,56*
Ähnlich
nobilé
NO-5011146804
ab € 13,55*
Ähnlich
nobilé
NO-5011146815
ab € 18,73*
Ähnlich
nobilé
NO-5011148807
ab € 5,68*
Ähnlich
nobilé
5011146801
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.