Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 4 OP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu U-Profil 4 OP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm, weiß matt
Alu U-Profil 4 OP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm, weiß matt
Alu U-Profil 4 OP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm, weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011148803
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011148803
EAN/GTIN:
     4044538064345
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Alu U-Profil 4 OP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm, weiß matt

  • Artikelnummer: NO-5011148803
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Lichtverteilung homogen
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium/PMMA opal
  • Marke: nobilé
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,56 kg
  • Farbe: weiß matt
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,9∕ 2 cm
  • Für Bänder bis zu einer Breite von 13mm
  • Zubehör: Endkappen incl
  • RoHS
  • Zubehör: Befestigungsclips incl
  • Kühlleistung: 30 W/m
  • Lichtaustritt direkt
  • Befestigung der Abdeckung: Klickmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,38*
€ 30,38*
€ 8,50*
ab € 25,47*
€ 35,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,55*
€ 36,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 30,14*
€ 41,57*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011148807
ab € 5,68*
Zubehör
nobilé
NO-5011148810
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.