Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, blau, 7,2W/m, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, blau, 7,2W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, blau, 7,2W/m, 12V
LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, blau, 7,2W/m, 12V
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011120570
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011120570
EAN/GTIN:
     4044538039015
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip Flexible LED SMD 5050, 5m, blau, 7,2W/m, 12V

  • Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation
  • Artikelnummer: NO-5011120570
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Nennleistung pro Meter: 7,2W/m
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 3 A
  • Material: PVC/Kupfer
  • Marke: nobilé
  • Lichtfarbe: blau
  • Leuchtmittel: 150x SMD LED, 7,2W/m
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,127 kg
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,24 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Lichtstrom pro Meter: 60lm/m
  • Zubehör: Endkappe excl
  • Dimmung: PWM Dimmer
  • Nennstrom pro Meter: 0,6A
  • Länge der einzelnen Abschnitte: 100mm
  • Anzahl der LEDs pro Meter: 30
  • Selbstklebend
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50°C
  • Hinweis: Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien wird empfohlen!
  • Kleinster Biegeradius: 30mm
  • Anschlussleitung (beidseitig): 27cm
  • Wellenlänge: 465 - 475nm
Weitere Suchbegriffe: led streifen blau, led streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,83*
€ 66,83*
€ 5,95*
ab € 55,83*
€ 73,22*
€ 8,50*
ab € 56,39*
€ 73,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,77*
€ 76,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011146806
ab € 19,35*
Zubehör
nobilé
NO-5011146813
ab € 24,45*
Zubehör
nobilé
NO-5011147806
ab € 21,62*
Zubehör
nobilé
NO-5011147809
ab € 26,03*
Zubehör
nobilé
NO-5011150002
ab € 56,30*
Zubehör
nobilé
NO-5011150001
ab € 3,43*
Zubehör
nobilé
NO-5011146814
ab € 18,73*
Zubehör
nobilé
NO-5011146803
ab € 13,56*
Zubehör
nobilé
NO-5011146804
ab € 13,55*
Zubehör
nobilé
NO-5011146815
ab € 18,73*
Zubehör
nobilé
NO-5011148801
ab € 20,47*
Zubehör
nobilé
NO-5011148803
ab € 25,47*
Zubehör
nobilé
NO-5011148802
ab € 20,37*
Zubehör
nobilé
NO-5011148804
ab € 25,50*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.