Den SimpLED-Strip auf die gewünschte Länge zuschneiden, aufkleben und in die Steckdose stecken: so einfach können stimmungsvolle Lichtakzente an Möbeln oder in Profilen gesetzt werden. Das flexible...
Egal ob Sie mit indirektem Licht die Decke fluten oder mit Lichtleisten eine Direktbleuchtung umsetzten, durch die schmale und flexibele Bauart, schaffen Sie immer eine besondere Atmosphäre. Nutzen...
Strip an Markierungsmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt. Energieeffiezienzklasse: B kWh/1000...
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP67, blau, LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- b...
Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° Serie Die Neon 360° Strip Serie leuchtet homogen 360° ohne dunkle Stellen Der Strip kann frei gebogen werden, mit überragender Flexibilität und breiter Anwendung...
YourLED Stripe 97cm RGB Schwarz, klar beschichtet 9,36 W, 273 Lumen, 39 LED Beschichteter YourLED LED-Stripe mit RGB-Farbwechsel für stimmungsvolle Lichteffekte. Betrieb und Steuerung nur mit YourL...
Synergy21 LED Streifen eignen sich hervorragend für die Installation von indirekten Lichtquellen. Ob in abgehängten Deckenauslässen, als Fugenbbeleuchtung oder einfach als Barbeleuchtung. Durch die...
Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleis...