Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrmaschine PSB 18 LI-2 Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06039B0302
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B0302
EAN/GTIN:
     3165140835961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Schlagbohrmaschine PSB 18 LI-2 Ergonomic. Ergonomisch, kompakt, leicht aber stark. Kompaktes, ergonomisches Design dank bürstenloser Motorentechnologie. Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer KickBack Control-Technologie – erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab. Syneon Technology – intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt. 20 Drehmomentstufen, Bohrstufe, 2 Gänge mit intuitivem Vor-/Rückwärts-Schalter, separat schaltbare Schlagfunktion. Ein Akku für alle – passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der POWER FOR ALL-Lithium-Ionen-Akkusysteme. Schnellladegerät: 2,5-Ah-Akku ist nach 40 min einsatzbereit (Ladestand 80 %) – für alle Heimwerker- und Gartengeräte des POWER FOR ALL-18-Volt-Systems. Doppelschrauberbit. Karton
Weitere Informationen:
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Zusatzstufen:
2
Drehmomentstufen:
20 + 2
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch Auto-Lock:
ja
2-Gang Getriebe:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
17.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
2.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Akkukapazität:
2.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
430 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1400 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 430 / 1400 min-1
Max. Drehmoment:
32 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
28 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
32 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
28 / 32 Nm
Max. Schlagzahl:
22500 min-1
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
10 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
38 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
11 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
251 x 217 x 85 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.30 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
241 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
216 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
82 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
241 x 216 x 82 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ergonomisch, kompakt, leicht aber stark
TOP-Produktmerkmale:
Kompaktes, ergonomisches Design dank bürstenloser Motorentechnologie | Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer KickBack Control-Technologie - erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab | Syneon Technology - intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt | 20 Drehmomentstufen, Bohrstufe, 2 Gänge mit intuitivem Vor-/Rückwärts-Schalter, separat schaltbare Schlagfunktion | Ein Akku für alle - passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der POWER FOR ALL-Lithium-Ionen-Akkusysteme | Schnellladegerät: 2.5-Ah-Akku ist nach 40 min einsatzbereit (Ladestand 80 %) - für alle Heimwerker- und Gartengeräte des POWER FOR ALL-18-Volt-Systems
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrmaschine
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Akku-Bohrschrauber
Titel:
Akku-Schlagbohrmaschine PSB 18 LI-2 Ergonomic
Lieferumfang:
Doppelschrauberbit | Karton
SOL Date:
25.09.2015
Neuheit:
nein
EF000002:
18.0
EF001985:
2.5
EF025920:
1
EF026203:
true
EF002826:
1.30
EF011125:
0 | 430
EF011126:
0 | 1400
EF002842:
32.0
EF004605:
28 | 32
EF004984:
22500
EF002836:
13
EF002835:
13
EF004559:
11
EF004560:
11
EF002838:
38
EF002837:
38
EF017716:
2.5
EF017717:
1.5
EF000008:
217
EF000040:
85
EF001438:
251
EF004557:
-
EF002874:
-
EF011121:
-
EF004561:
-
EF012546:
-
EF011127:
-
EF002831:
-
EF002832:
-
EF004552:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF004554:
-
EF017722:
-
EF017723:
-
EF002873:
-
Bruttogewicht:
1,3 kg
Nettogewicht:
0,944 kg
Volumen:
4,269 dm3
Abmessung Länge:
241 mm
Abmessung Breite:
216 mm
Abmessung Höhe:
82 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 101,79*
€ 125,87*
Lager 4310
20
€ 23,00*
ab € 103,45*
€ 127,70*
€ 4,90*
ab € 104,18*
€ 129,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,99*
€ 146,15*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 112,62*
€ 146,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,10*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,33*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,14*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,54*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,11*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,08*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,93*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,56*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.