Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, ohne Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     5417B-p958908
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B0302
EAN/GTIN:
     3165140835961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber Lithium-Ionen PSB 18 LI-2 Ergonomic
Ergonomisch, kompakt, leicht aber stark.
Kompaktes, ergonomisches Design dank bürstenloser Motorentechnologie.
Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer KickBack Control-Technologie erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab.
Syneon Technology intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt.
20 Drehmomentstufen, Bohrstufe.
2 Gänge mit innovativem Vor-/Rückwärts-Schalter zum Bohren/Schrauben, Schlagfunktion separat zuschaltbar.
Ein Akku für alle passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der POWER FOR ALL Lithium-Ionen-Akkusysteme.
Schnellladegerät: 2,5-Ah-Akku einsatzbereit nach 40 min (Ladestand 80 %) für alle Heimwerker- und Gartengeräte des POWER FOR ALL 18-Volt-Systems von Bosch.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Doppelschrauberbit
  • Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 430 / 1400
Softgrip:
Ja
Bohrdurchmesser Holz:
38
Bohrdurchmesser Stahl:
13
Drehmomentstufen:
20 + 2
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Aufbewahrung:
Aufbewahrungsbox
max. Schlagzahl:
22500
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
1,3 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0,944 kg
Höhe:
82 mm
Breite:
216 mm
Länge:
241 mm
max. Schraubendurchmesser:
10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
38 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1400 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
430 1/min
max. Drehmoment:
32 N
max. Drehmoment weich:
32 Nm
max. Drehmoment hart:
32 Nm
Akkuspannung:
18 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 103,47*
€ 127,42*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,84*
€ 134,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 106,34*
€ 135,37*
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 136,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,75*
€ 147,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 607 017 319
ab € 7,10*
Sonstiges
Bosch
2 607 017 328
ab € 21,10*
Sonstiges
Bosch
2 607 017 164
ab € 16,23*
Sonstiges
Bosch
2 608 594 190
ab € 63,56*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 585
ab € 11,19*
Sonstiges
Bosch
2 608 577 147
ab € 27,40*
Sonstiges
Bosch
2 607 019 580
ab € 3,14*
Sonstiges
Bosch
2 607 010 610
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.