Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckenschere UniversalHedgeCut 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch UniversalHedgeCut 50 Einzelne Klinge 480 W 3,5 kg
Bosch UniversalHedgeCut 50 Einzelne Klinge 480 W 3,5 kg
Bosch UniversalHedgeCut 50 Einzelne Klinge 480 W 3,5 kg
Bosch UniversalHedgeCut 50 Einzelne Klinge 480 W 3,5 kg
Artikel-Nr.:
     4310-06008C0501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C0501
EAN/GTIN:
     4059952614656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Heckenschere UniversalHedgeCut 50. Problemloses Trimmen mittelgroßer Hecken mit 80 % niedrigerem Geräuschpegel. ProSilence ermöglicht eine kraftvolle Leistung mit 80 % Geräuschdämpfung auf 91 dB(A). Messerlänge von 50 cm und 26 mm Zahnabstand für intensive Trimmarbeiten. Effizienter 480-Watt-Motor und hohe Schneidkraft für beeindruckende Leistungen. Perfekt zum Trimmen mittelgroßer Hecken. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF001950:
480
EF008545:
3400
EF008547:
500
EF008543:
26
EF000008:
241
EF000040:
210
EF000167:
3.5
EF001438:
1042
EF000213:
480
EF008540:
-
EF000416:
-
Hubzahl bei Leerlauf:
3400 min-1
Messer-Protector:
ja
Sägefunktion:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Motorleistung:
480 W
Spannung:
480 V
Messerlänge:
50 cm
Messerabstand:
26 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1042 x 241 x 210 mm
Gewicht:
3.500 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
1080 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
225 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
245 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1080 x 225 x 245 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Problemloses Trimmen mittelgroßer Hecken mit 80 % niedrigerem Geräuschpegel
TOP-Produktmerkmale:
ProSilence ermöglicht eine kraftvolle Leistung mit 80 % Geräuschdämpfung auf 91 dB(A) | Messerlänge von 50 cm und 26 mm Zahnabstand für intensive Trimmarbeiten | Effizienter 480-Watt-Motor und hohe Schneidkraft für beeindruckende Leistungen | Perfekt zum Trimmen mittelgroßer Hecken
Unterteilung der Produktkategorien:
Heckenschere
Usage level:
Universal
Titel:
Heckenschere UniversalHedgeCut 50
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
03.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.04.2022
Bruttogewicht:
4,9 kg
Nettogewicht:
3,674 kg
Volumen:
58,104 dm3
Abmessung Länge:
1078 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 104,86*
€ 131,27*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 109,40*
€ 136,35*
€ 4,90*
ab € 107,19*
€ 136,90*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,94*
€ 141,82*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 115,64*
€ 144,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.