| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FMT9220507 Herst.-Nr.: T9220507 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Nitrilhandschuh VersaTouch® 92-205 präsentiert einen dünnen und leichten Schutzhandschuh, der alle Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln erfüllt. Hierbei ist ebenso der Umgang mit allen fetthaltigen Lebensmitteln gewährleistet. Texturierte Fingerspitzen bewirken eine hervorragende Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten und Fingerbeweglichkeit. Ob in trockenen, nassen oder fettbelasteten Arbeitsbereichen, der Nitrilhandschuh VersaTouch® 92-205 bietet auf jeden Fall Griffsicherheit. Damit ist er der ideale Schutzhandschuh für die Nahrungsmittelverarbeitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 7/S | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh s weiß, food handschuhe, hygienehandschuh weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,68* | € 17,49* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 15,61* | € 21,72* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,78* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1578* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 226,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|