| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FMT4870007 Herst.-Nr.: T4870007 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Schnittschutzhandschuhe Edge® 48-700 weisen eine ausgeprägte Flexibilität und Resistenz gegen Abnutzungen auf. Der Edge® 48-70 schützt verlässlich vor Schnitten mittlerer Belastung und die unterstützte Daumenbeuge-Partie verspricht eine höhere Langlebigkeit. Zudem ist der Schnittschutzhandschuh zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Die Edge® 48-700 Schnittschutzhandschuhe eignen sich perfekt für Arbeiten mit Maschinen und Anlagen sowie für die Lebensmittelindustrie. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 7/S | Länge: | 21 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh s |
| | |
| |