Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-423, Schnittschutzhandschuhe, 7/S, gelb, L: 26cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT1142307
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T1142307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-423 zeichnet sich durch einen hervorragenden Tragekompfort, eine exzellente Fingerbeweglichkeit und eine gute Abrieb-und Schnittfestigkeit aus. Die Innenhand zeigt eine wasserbasierte Beschichtung, die mit Hilfe eines umweltfreundlichen und innovativen Verfahrens hergestellt worden ist. Zudem ist der flusenfreie Handschuh sowohl silikon- und DMF- frei als auch hitzebeständig bis 100°C. Aufgrund der viefäligen Beschaffenheit kann dieser ideal in der Automobilindustrie, Metallverarbeitung oder bei Maschinenarbeiten für Handhabung mit scharfkantigen Teilen oder Metall-und Montagearbeiten eingesetzt werden. Der Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-423 ist zudem mit einem orangenen Indikatorversehen, der die Schnittschutzstufe 3 kennzeichnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
7/S
Länge:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh s
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 7,72*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,74*
4 Tage
56
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 5,85*
€ 7,85*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,45*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,32*
€ 157,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,92*
€ 187,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,42*
€ 162,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,60*
€ 141,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,54*
€ 132,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 109,83*
€ 130,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 103,32*
€ 122,95
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11423100
ab € 5,72*
Ähnlich
Ansell
11423110
ab € 5,75*
Ähnlich
Ansell
11423060
ab € 5,76*
Ähnlich
Ansell
11423080
ab € 5,76*
Ähnlich
Ansell
11423090
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.