| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM336863 Herst.-Nr.: 336863 EAN/GTIN: 4015544913729 |
| | |
|
| | |
| Der Schnittschutzhandschuh Cut Allfood Nitril besteht aus einem HPPE-Feinstrick-Material, das speziell für den Schnittschutz geeignet ist. Er ist mit einer 4/4 Nitril-Vollbeschichtung versehen, weshalb er Flüssigkeiten abweist. Zusätzlich verfügt der Handschuh auf der Innenhand sowie auf den Fingerkuppen über eine 1/4 Nitril-Schaumbeschichtung. Neben seiner sehr guten Passform bietet der Schnittschutzhandschuh einen angenehmen Tragekomfort. Außerdem ist er abriebfest und gewährt sowohl einen sicheren Nass- als auch Trockengriff. Da der Cut Allfood Nitril lebensmittelecht ist und sich somit für den Kontakt mit allen Lebensmitteln eignet, kommt er vor allem in der Lebensmittelindustrie, Gastronomie oder Industrie zum Einsatz. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau-schwarz | Größe: | 7/S | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hygostar arbeitshandschuh s, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau |
| | |
| |