| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM27111 Herst.-Nr.: 27111 EAN/GTIN: 4015544971118 |
| | |
|
| | |
| Der Baumwollhandschuh Blanc Doubled besteht aus einem gebleichten Baumwoll-Gemisch in schwerer Ausführung. Er hat geschichtelte Finger, die ihm eine sehr gute Passform verleihen. Die halbe Handfläche und die Finger sind dabei gedoppelt. Dank seines Materials ist er weich und verfügt über ein sehr gutes Tastempfinden. Der Blanc Doubled kann bestens in der Gastronomie zum Anfassen von heißem Geschirr, in der Montage oder Industrie, bei Verpackungsarbeiten oder in der Qualitätskontrolle verwendet werden. Auch als Unterziehhandschuh für Reinigungshandschuhe ist er geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 10/XL | Länge: | 26 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, baumwollhandschuh hygostar weiss gr.xl, noppenhandschuh, noppenhandschuh xl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,23* | € 10,82* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,25* | € 11,47* | | | | Lager 42XH2 | | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,28* | € 11,86* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 188,67* | € 226,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 296,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|