| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM27111 Herst.-Nr.: 27111 EAN/GTIN: 4015544971118 |
| | |
|
| | |
| Der Baumwollhandschuh Blanc Doubled besteht aus einem gebleichten Baumwoll-Gemisch in schwerer Ausführung. Er hat geschichtelte Finger, die ihm eine sehr gute Passform verleihen. Die halbe Handfläche und die Finger sind dabei gedoppelt. Dank seines Materials ist er weich und verfügt über ein sehr gutes Tastempfinden. Der Blanc Doubled kann bestens in der Gastronomie zum Anfassen von heißem Geschirr, in der Montage oder Industrie, bei Verpackungsarbeiten oder in der Qualitätskontrolle verwendet werden. Auch als Unterziehhandschuh für Reinigungshandschuhe ist er geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | 10/XL | Länge: | 26 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuh hygostar weiss gr.xl, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 25 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,24* | € 11,38* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,27* | € 11,75* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 188,71* | € 226,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,68667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 284,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|