Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh uvex profastrong NF 33, Kat III, 33cm, Gr.10, 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-312
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh uvex profastrong NF 33, Kat. III, 33 cm lang, grün, Gr. 10, VE = 12 Paar
  • Kategorie III, Chemikalienschutzhandschuh mit Stulpe
  • Innenhand dessiniert, Nitrilkautschuk-Beschichtung
  • hervorragende Abriebfestigkeit
  • anatomische Passform, sicheres Tastgefühl, guter Nassgriff
  • gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
  • Futter: Baumwollbeflockung
  • Länge: ca. 33 cm
  • lebensmittelgeeignet
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 10
  • Marke: uvex
  • Anwendungsbereich: Druckindustrie, Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Laborbereiche
  • Länge außen [mm]: 330
  • Typ: UVEX PROFASTRONG NF33
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Paar
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,075
Weitere Informationen:
Länge Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
330 mm
Gewicht:
0,075 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach uvex, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, uvex Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 374, Schutzhandschuhe EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 3,50584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,75*
€ 66,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,45*
€ 62,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,07*
€ 50,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
6012202
ab € 2,23*
Ähnlich
uvex
ab € 42,21*
Ähnlich
uvex
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.