Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh uvex profastrong NF 33, Kat III, 33cm, Gr.9, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-311
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     210311
EAN/GTIN:
     4048612007433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh uvex profastrong NF 33, Kat. III, 33 cm lang, grün, Gr. 9, VE = 12 Paar
  • Kategorie III, Chemikalienschutzhandschuh mit Stulpe
  • Innenhand dessiniert, Nitrilkautschuk-Beschichtung
  • hervorragende Abriebfestigkeit
  • anatomische Passform, sicheres Tastgefühl, guter Nassgriff
  • gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
  • Futter: Baumwollbeflockung
  • Länge: ca. 33 cm
  • lebensmittelgeeignet
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 9
  • Marke: uvex
  • Anwendungsbereich: Druckindustrie, Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Laborbereiche
  • Länge außen [mm]: 330
  • Typ: UVEX PROFASTRONG NF33
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Paar
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,074
Weitere Informationen:
Länge Außen:
330 mm
Gewicht:
0,074 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, montagehandschuhe nitril, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, uvex Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 374, Schutzhandschuhe EN 388
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,78*
4 Tage
789
12
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 2,80*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 3,09*
12
€ 5,50*
ab € 2,42*
€ 3,34*
Lager 420
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 3,51084*
€ 4,59084*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,59084*
€ 5,4631
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,41084*
€ 5,2489
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,19084*
€ 4,9871
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,51084*
€ 4,1779
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 55,09008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.