Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanik-Schutzhandschuh uvex phynomic M1 FOAM, Kat. II, Gr. 9, 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-273
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mechanik-Schutzhandschuh uvex phynomic M1 FOAM, Kat. II, weiß/grau, Gr. 9, VE = 10 Paar
  • Kategorie II, Schutzhandschuh gegen mechanische Risiken, mit Strickbund
  • Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer- Schaumbeschichtung
  • hervorragendes Tastgefühl
  • guter Trocken- und Nassgriff
  • atmungsaktiv
  • frei von allergieauslösenden Beschleunigern
  • Länge: ca. 25 cm
  • Typ FOAM: besonders geeignet für trockene Arbeitsbereiche
  • lebensmittelgeeignet
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Mechanischer Schutz
  • Größe: 9
  • Marke: uvex
  • Anwendungsbereich: Präzisionsarbeiten, Feinmontage, Lebensmittelindustrie
  • Länge außen [mm]: 250
  • Typ: UVEX PHYNOMIC FOAM
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,035
Weitere Informationen:
Länge Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Gewicht:
0,035 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 4,97* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,46*
€ 76,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,25*
€ 70,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,61*
€ 68,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
6005007
ab € 2,80*
Ähnlich
uvex
6005008
ab € 2,80*
Ähnlich
uvex
ab € 49,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.