Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-180-081 Herst.-Nr.: 180081 EAN/GTIN: 4026056003389 |
| | |
|
| | |
| Dräger partikelfiltr. Halbmaske X-plore 1720 V Odour, Ventil + Aktivkohle, FFP2, NR, VE = 10 Stück - wirkungsvoller Schutz gegen Staub sowie feste und flüssige Partikel
- hoher Tragekomfort
- hochwertige Filtermaterialien
- niedriger Atemwiderstand
- flexible Nasenklammer, Nasenpolster
- weiches Innenflies
- Kopfbänderung VarioFLEX™
- hygienische Einzelverpackung
- gemäß EN 149:2001 + A1:2009
- CoolMAX™ Ausatemventil erleichtert das Ausatmen und verhindert Hitzestau
- mit Geruchsschutz durch integrierte Aktivkohle-Schicht
Technische Daten: - Version: Halbmaske - Einweg
- Ausstattung: Faltmaske mit Ventil
- Marke: Dräger
- Filterklasse: FFP2 NR D
- Anwendungsbereich: Schutz gegen Aerosole aus festen oder flüssigen, leicht flüchtigen Partikeln bis zum 10-fachen des Grenzwertes, zusätzlich gegen belästigende Gerüche unterhalb der Grenzwerte
- Größe: universal
- Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
- Inhaltsmenge: 10
- Gewicht [kg]: 0,034
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 130 mm | Tiefe Außen: | 130 mm | Höhe Außen: | 155 mm | Gewicht: | 0,034 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, feinstaubfiltermasken ffp2, Atemschutzmaske, FFP Maske, FFP Maske FFP, Feinstaubfiltermaske, Filtermaske, Einwegmaske, Dräger Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,02* | € 5,39* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,06* | € 5,43* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,11* | € 5,49* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 4,47* | € 5,94* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 62,43* | € 78,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,243* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|