Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Abfall-Standsäule, verzinkt, selbstschließende Einwurfklappe, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-654
Herst.-Nr.:
     164654
EAN/GTIN:
     4030695039531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Ascher-Abfall-Standsäule aus verzinktem Stahlblech, mit selbstschließender Einwurfklappe, silber
  • ideal für den Außeneinsatz
  • selbstschließende Abfall-Einwurfklappe
  • 2 einzeln entnehmbare Innenbehälter für Asche (2 Liter) und Abfall (5 Liter)
  • abschließbar
  • mit Bodenplatte zum Aufdübeln (inkl. Montagematerial)
  • aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 5
  • Farbe: silber
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Breite außen [mm]: 180
  • Tiefe außen [mm]: 180
  • Höhe außen [mm]: 1150
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Geeignet für: Abfall-Ascher
  • Gewicht [kg]: 10
  • Marke: VAR GmbH
Weitere Informationen:
Breite Außen:
180 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
1150 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Gewicht:
10 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,25*
€ 322,46*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,80*
€ 342,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,92*
€ 384,11*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,28*
€ 385,01*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 308,28*
€ 388,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,01*
€ 458,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,05*
€ 457,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,35*
€ 433,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,28*
€ 366,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 430,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 327,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3950
ab € 256,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 176,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,57*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 309,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3951
ab € 242,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3954
ab € 243,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3952
ab € 242,53*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 130,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 106,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 71,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.