Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienschutzh. Camatril, Nitril, Kat.III, 40 cm lang, Gr. 8, 10 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-204
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198773283
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalienschutzhandschuhe Camatril aus Nitril, Kategorie III, 40 cm lang, Gr. 8, 10 Paar
  • Kategorie III, leichter und mechanisch beständiger Chemikalien-Schutzhandschuh aus Nitril
  • velourisiert
  • absolut silikonfrei
  • angeraute Oberfläche
  • lackindifferent
  • lebensmittelecht
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 8
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Laborarbeiten, Druckerei, Chemische Industrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelbe- und verarbeitung
  • Länge außen [mm]: 400
  • Typ: CAMATRIL® VELOURS
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,091
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Gewicht:
0,091 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, KCL Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 374, Schutzhandschuhe EN 388
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,51*
8 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 5,94*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 6,20*
6 Tage
90
10
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 6,24*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,789*
€ 7,289*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,289*
€ 8,67391
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,979*
€ 8,30501
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,639*
€ 7,90041
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,789*
€ 6,88891
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 72,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.