Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Camapur Comfort, Kategorie II, Gr. 9, VE = 10 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-101
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198761693
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Camapur Comfort, Kategorie II, Gr. 9, VE = 10 Paar
  • Kategorie II, PU-beschichteter Polyamidhandschuh
  • nahtloses Trikot mit Strickbund
  • sehr gute Griffigkeit
  • hohe Atmungsaktivität
  • Länge: ca. 24 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Mechanischer Schutz
  • Größe: 9
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Verarbeitung von Metall, allgemeine Montagearbeiten, Elektroindustrie, Arbeiten in der Feinmechanik
  • Länge außen [mm]: 240
  • Typ: CAMAPUR COMFORT
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,026
Weitere Informationen:
Länge Außen:
240 mm
Tiefe Außen:
240 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,026 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, KCL Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 388
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,72*
3 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 3,04*
3 Tage
135
10
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,07*
2 Tage
130
10
€ 4,79*
ab € 2,43*
€ 3,18*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,258*
€ 4,198*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,198*
€ 4,99562
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,048*
€ 4,81712
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,838*
€ 4,56722
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,258*
€ 3,87702
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,05*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,94*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061608941E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.