Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Camapur Comfort, Kategorie II, Gr. 8, VE = 10 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-082
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198761686
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Camapur Comfort, Kategorie II, Gr. 8, VE = 10 Paar
  • Kategorie II, PU-beschichteter Polyamidhandschuh
  • nahtloses Trikot mit Strickbund
  • sehr gute Griffigkeit
  • hohe Atmungsaktivität
  • Länge: ca. 24 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Mechanischer Schutz
  • Größe: 8
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Verarbeitung von Metall, allgemeine Montagearbeiten, Elektroindustrie, Arbeiten in der Feinmechanik
  • Länge außen [mm]: 240
  • Typ: CAMAPUR COMFORT
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,024
Weitere Informationen:
Länge Außen:
240 mm
Tiefe Außen:
240 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,024 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß pu, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, KCL Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 388
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,73*
2 Tage
130
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,07*
€ 2,74*
1 Tag
770
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,77*
1 Tag
230
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 2,91*
Lager 420
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,248*
€ 4,208*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,208*
€ 5,00752
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,058*
€ 4,82902
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,848*
€ 4,57912
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,248*
€ 3,86512
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 42,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,95*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.