Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen HTW-D 50 mit Doppelschere, 101 x 52 cm, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157629
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Hubtischwagen HTW-D 50 mit Doppelschere, 101 x 52 cm, 500 kg Tragkraft
  • Traglast: 500 kg
  • schnell am Arbeitsplatz - und in der optimalen Arbeitshöhe
  • Profilstahl- / Stahlblech-Konstruktion
  • pulverbeschichtet in blau (RAL 5007)
  • kräftiger Rohrschiebebügel - mit einer Schutzplatte als Durchrutsch-Sicherung
  • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben
  • Betätigung über Fußpedal
  • Senkventil über Handhebel zu betätigen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1570
Technische Daten:
  • Version: Hubtisch
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Maße Plattform B x T [mm]: 520 x 1010
  • Antrieb: manuell
  • Breite außen [mm]: 520
  • Tiefe außen [mm]: 1260
  • Höhe außen [mm]: 1130
  • Durchmesser Rad [mm]: 150
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Hubhöhe min. [mm]: 440
  • Hubhöhe max. [mm]: 1575
  • Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 15
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Bereifung: PU
  • Werkstoff Rolle: PU
  • Gewicht [kg]: 168
Weitere Informationen:
Breite Außen:
520 mm
Tiefe Außen:
1260 mm
Höhe Außen:
1130 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
168 kg
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen trgf.500kg, hub plattformwagen, hubtischwagen doppelschere, Hubtisch, Hubwagen, Scherengabel-Hubwagen, PalettenHubwagen, Elekro-Paletthubwagen, Palettenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.144,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,24*
€ 1.562,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,83*
€ 1.528,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,19*
€ 1.453,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,51*
€ 1.409,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,83*
€ 1.362,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157623
ab € 528,87*
Ähnlich
k.A.
157624
ab € 942,15*
Ähnlich
k.A.
157625
ab € 1.096,80*
Ähnlich
k.A.
157628
ab € 1.046,73*
Ähnlich
k.A.
180035
ab € 1.379,27*
Ähnlich
k.A.
180036
ab € 1.454,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.