Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Hubtisch 800 x 1200 mm, fahrbar, Tragkraft 900 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
Einfachscheren-Hubtisch
Scherenhubtische
Hydraulischer Hubtisch 800 x 1200 mm, fahrbar, Tragkraft 900 kg
  • Profilstahl- / Stahlblech-Konstruktion mit abgerundeter Plattform
  • 4 Teleskopsäulen sorgen für stabilen Halt
  • Anheben und Absenken über 2 separate Fußpedale
  • Schiebebügel
  • pulverbeschichtet in blau (RAL 5010)
  • je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyurethan
  • Traglast: 900 kg
  • Sicherer Stand durch Feststeller mit absenkbarer Stütze (durch leichten Fußdruck wieder lösbar)
Technische Daten:
  • Version: Hubtisch
  • Traglast gesamt [kg]: 900
  • Maße Plattform B x T [mm]: 815 x 1220
  • Antrieb: manuell
  • Breite außen [mm]: 815
  • Tiefe außen [mm]: 1220
  • Höhe außen [mm]: 760
  • Durchmesser Rad [mm]: 100
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Hubhöhe min. [mm]: 760
  • Hubhöhe max. [mm]: 1220
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Bereifung: PU
  • Werkstoff Rolle: PU
  • Gewicht [kg]: 140
Weitere Informationen:
Breite Außen:
815 mm
Tiefe Außen:
1220 mm
Höhe Außen:
760 mm
Traglast gesamt:
900 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
140 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.453,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,45*
€ 1.947,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,07*
€ 1.923,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,87*
€ 1.838,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,00*
€ 1.787,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,77*
€ 1.729,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157623
ab € 532,27*
Ähnlich
k.A.
157624
ab € 945,22*
Ähnlich
k.A.
157625
ab € 1.098,44*
Ähnlich
k.A.
157628
ab € 1.041,32*
Ähnlich
k.A.
157629
ab € 1.142,38*
Ähnlich
k.A.
180035
ab € 1.372,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.